ILME - ILMCXF 4/2 FRUTTO PR.CONN.MISTO 4.2P - CXF 4/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 80 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8015747042345
Artikelnummer
ILMCXF 4/2
Herstellernummer
CXF 4/2
Hersteller
ILM
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
80 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...16 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Mit Schutzleiter:
ja


