Startseite

ILME - ILMCXM 4/2 FRUTTO SP.CONN.MISTO 4.2P - CXM 4/2

KopierenKopieren
ILME - ILMCXM 4/2 FRUTTO SP.CONN.MISTO 4.2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747042611

Artikelnummer

ILMCXM 4/2

Herstellernummer

CXM 4/2

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

80 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...16 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Mit Schutzleiter:

ja

frutti, connessione con morsetto a vite frutti spina con contatti maschio