ILME - ILMCXM 4/8 FRUTTO SP.CONN.MISTO 4.8P - CXM 4/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 12
Bemessungsstrom In - 80 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8015747191869
Artikelnummer
ILMCXM 4/8
Herstellernummer
CXM 4/8
Hersteller
ILM
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Bemessungsstrom In:
80 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...16 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Mit Schutzleiter:
ja


