ILME - ILMCZI 15 LS CST.I.1 LEVA SP.15P.IL-BR - CZI 15 LS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Breite - 32 mm
Höhe - 27 mm
Mit Klappdeckel - ja
Schutzart (IP), montiert - IP65
Packung
1 ST
EAN
8015747127707
Artikelnummer
ILMCZI 15 LS
Herstellernummer
CZI 15 LS
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Breite:
32 mm
Höhe:
27 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
custodia da incasso chiusura singola



