Startseite

ILME - ILMCZI 25 L-1 CST.INC.2 PIOLI NO LEVA - CZI 25 L-1

KopierenKopieren
ILME - ILMCZI 25 L-1 CST.INC.2 PIOLI NO LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747044110

Artikelnummer

ILMCZI 25 L-1

Herstellernummer

CZI 25 L-1

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Mit Klappdeckel:

nein

custodia da incasso chiusura singola