Startseite

ILME - ILMCZIW 15 LS CST.INC.1L+SP.15P.AA*NERA - CZIW 15 LS

KopierenKopieren
ILME - ILMCZIW 15 LS CST.INC.1L+SP.15P.AA*NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Mit Klappdeckel - ja

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747044264

Artikelnummer

ILMCZIW 15 LS

Herstellernummer

CZIW 15 LS

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

custodie da incasso chiusura singola