Startseite

ILME - ILMFC 1114 DB CASS.SMISTAMENTO 115X144 - FC 1114 DB

KopierenKopieren
ILME - ILMFC 1114 DB CASS.SMISTAMENTO 115X144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8015747045087

Artikelnummer

ILMFC 1114 DB

Herstellernummer

FC 1114 DB

Hersteller

ILM

Come gamma di spine, supporti e involucri per le prese PK, KI e PB, ILME propone: spine per usi industriali in due versioni costruttive normalizzate con grado di protezione IP44 ed IP67 (tipi PE, PEW, SIP, SIPW e PEM). tavolette di supporto semplici (tipi FC 1141 TB e FC 1453 TB). tavolette di supporto con cassette per apparecchi modulari (tipi FC...DT), con grado di protezione IP55. cassette per apparecchi modulari (tipi FC...GB5), con grado di protezione IP55. cassette di smistamento (tipi FC...DB e FC...DB5), con grado di protezione IP44 e IP55 . quadretti con alveolato per fissaggio prese (tipi FC 2525 MU e FC 2542 RA / RAT), con grado di protezione IP55