Startseite

ILME - ILMFC 1114 GB5 CAS.PER APP.MODULARI IP66 - FC 1114 GB5

KopierenKopieren
ILME - ILMFC 1114 GB5 CAS.PER APP.MODULARI IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747045148

Artikelnummer

ILMFC 1114 GB5

Herstellernummer

FC 1114 GB5

Hersteller

ILM

Cassetta per apparecchi modulari in materiale termoplastico autoestinguente color grigio RAL 7035 predisposta per accogliere montanti a scatto e n°5 moduli DIN e con coperchio di ispezione trasparente. Montabile sulle tavolette FC 1141 TB. Viene fornita completa di: -guida DIN EN 60715 in misura; -serie di placchette per la chiusura degli spazi non utilizzati; -raccordi. Grado di protezione IP55.