Startseite

ILME - ILMFC 1414 GB5 CASS. APP. MOD. IP55 - FC 1414 GB5

KopierenKopieren
ILME - ILMFC 1414 GB5 CASS. APP. MOD. IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747045490

Artikelnummer

ILMFC 1414 GB5

Herstellernummer

FC 1414 GB5

Hersteller

ILM

Cassetta per apparecchi modulari in materiale termoplastico autoestinguente color grigio RAL 7035 predisposta per accogliere montanti a scatto e n°6 moduli DIN e con coperchio di ispezione trasparente. Montabile sulle tavolette FC 1453 TB. Viene fornita completa di: -guida DIN EN 60715 in misura; -serie di placchette per la chiusura degli spazi non utilizzati; -raccordi. Grado di protezione IP55.