Startseite

ILME - ILMFM 3251 SQV QUADRO 3V.VERT.PR.INT.BL. - FM 3251 SQV

KopierenKopieren
ILME - ILMFM 3251 SQV QUADRO 3V.VERT.PR.INT.BL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747047715

Artikelnummer

ILMFM 3251 SQV

Herstellernummer

FM 3251 SQV

Hersteller

ILM

Quadro per formazioni combinate multiple in resina termoplastica autoestinguente color grigio RAL 7035. Dotato di 12 vani per moduli DIN e 3 vani per prese SQE - SQV - SQT. I quadri sono forniti completi di: -guida DIN EN 60715 in misura, completa di viti di fissaggio; -placchette frontali frazionabili per la chiusura di aperture modulari non utilizzate; -cerniere isolate; -tappi coprivite per chiusura dei fori di fissaggio interni.