Startseite

ILME - ILMJCVI 06 LP CST.INC.06P.1L.SP.PL-JEI - JCVI 06 LP

KopierenKopieren
ILME - ILMJCVI 06 LP CST.INC.06P.1L.SP.PL-JEI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Breite - 45.5 mm

  • Höhe - 29 mm

  • Mit Klappdeckel - ja

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747140072

Artikelnummer

ILMJCVI 06 LP

Herstellernummer

JCVI 06 LP

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Breite:

45.5 mm

Höhe:

29 mm

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

custodia da incasso chiusura singola