ILME - ILMJCVI 10 CST.INC.2 LEVE 10P.-JEI - JCVI 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Breite - 45.5 mm
Höhe - 29 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747137553
Artikelnummer
ILMJCVI 10
Herstellernummer
JCVI 10
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Breite:
45.5 mm
Höhe:
29 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da incasso chiusura doppia


