ILME - ILMJCVI 10 LP CST.INC.10P.1L.SP.PL-JEI - JCVI 10 LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Breite - 45.5 mm
Höhe - 29 mm
Mit Klappdeckel - ja
Schutzart (IP), montiert - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747140195
Artikelnummer
ILMJCVI 10 LP
Herstellernummer
JCVI 10 LP
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Breite:
45.5 mm
Höhe:
29 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
custodia da incasso chiusura singola


