ILME - ILMJCVI 24 CST.INC.2 LEVE 24P.-JEI - JCVI 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Breite - 45.5 mm
Höhe - 29 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747140157
Artikelnummer
ILMJCVI 24
Herstellernummer
JCVI 24
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Breite:
45.5 mm
Höhe:
29 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodia da incasso chiusura singola


