Startseite

ILME - ILMJCVI 24 L CST.INC.1 LEVA 24P.-JEI - JCVI 24 L

KopierenKopieren
ILME - ILMJCVI 24 L CST.INC.1 LEVA 24P.-JEI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Breite - 45.5 mm

  • Höhe - 29 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747137614

Artikelnummer

ILMJCVI 24 L

Herstellernummer

JCVI 24 L

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Breite:

45.5 mm

Höhe:

29 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodia da incasso chiusura singola