Startseite

ILME - ILMJCVP 16 CST.PAR.2 LEVE 16P.-JEI - JCVP 16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Breite - 58 mm

  • Höhe - 63 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747140317

Artikelnummer

ILMJCVP 16

Herstellernummer

JCVP 16

Hersteller

ILM

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

58 mm

Höhe:

63 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

custodie da parete chiusura doppia. con 2 leve in acciaio zincato. grado di protezione IP66 (EN 60529) e IP69K (DIN 40050 - 9). Ingresso Cavo Pg21. grandezza "77.27". Tipo materiale metallico. Le custodie garantiscono il grado di protezione IP quando accoppiate e bloccate. Completare con opportuni pressacavi.