ILME - ILMJCVP 24 CST.PAR.2 LEVE 24P.-JEI - JCVP 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Breite - 58 mm
Höhe - 63 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747137645
Artikelnummer
ILMJCVP 24
Herstellernummer
JCVP 24
Hersteller
ILM
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
58 mm
Höhe:
63 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da parete chiusura doppia con 2 leve in acciaio zincato. grado di protezione IP66 (EN 60529) e IP69K (DIN 40050 - 9). ingresso cavo: Pg21. grandezza "104.27". Tipo materiale metallico.Le custodie garantiscono il grado di protezione IP quandoaccoppiate e bloccate. Completare con opportuni pressacavi



