Startseite

ILME - ILMJSEF 06 FR.PR.16A.06P MOLLA-JEI - JSEF 06

KopierenKopieren
ILME - ILMJSEF 06 FR.PR.16A.06P MOLLA-JEI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747204736

Artikelnummer

ILMJSEF 06

Herstellernummer

JSEF 06

Hersteller

ILM

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Mit Schutzleiter:

ja

Frutto presa 16A , 6 poli. Connessione con morsetto a molla e contatti femmina.Frutti JEI, versione economica.