Startseite

ILME - ILMKI 1664 EB6 PR+INT. 16A 6H 4P - KI 1664 EB6

KopierenKopieren
ILME - ILMKI 1664 EB6 PR+INT. 16A 6H 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747192583

Artikelnummer

ILMKI 1664 EB6

Herstellernummer

KI 1664 EB6

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Prese con dispositivi di blocco IP66, da parete con interruttore di blocco