ILME - ILMKI 1694 IB6 PR+FUS+INT. 16A 9H 4P - KI 1694 IB6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747199476
Artikelnummer
ILMKI 1694 IB6
Herstellernummer
KI 1694 IB6
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
IB6/EB6 prese con dispositivi di blocco IP66, da parete con interruttore di blocco


