Startseite

ILME - ILMKI 3263 IB6 PR+FUS+INT. 32A 6H 3P - KI 3263 IB6

KopierenKopieren
ILME - ILMKI 3263 IB6 PR+FUS+INT. 32A 6H 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747085090

Artikelnummer

ILMKI 3263 IB6

Herstellernummer

KI 3263 IB6

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Presa con interruttore di blocco e portafusibili sezionabili, conforme alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4. Custodia e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035. Con coperchietto a baionetta. Cablaggi interni eseguiti in fabbrica. Ingresso cavi con foro filettato metrico. Dispositivo di interblocco che impedisce la chiusura dell'interruttore a spina estratta e l'estrazione della spina ad interruttore chiuso. Manopola di manovra lucchettabile. Vano con portafusibili sezionabili 10,3x38 mm (fusibili esclusi) e sportello di ispezione trasparente, apribile solo ad interruttore aperto.