Startseite

ILME - ILMKI 3264 RI5 PR+REG+INT.380V 32A 4P 55 - KI 3264 RI5

KopierenKopieren
ILME - ILMKI 3264 RI5 PR+REG+INT.380V 32A 4P 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747049245

Artikelnummer

ILMKI 3264 RI5

Herstellernummer

KI 3264 RI5

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP55

Leerplätze auf Tragschiene:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Bassa tensione, prese con interruttore di blocco e vano per apparecchi modulari in custodia isolante, in custodia isolante e protette IP55 • conformi alle norme CEI EN60309-1,-2 e -4 • custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguentegrigio RAL7035 • ingresso cavi con passacavo a membrana avvitato (sostituibille con pressacavo) • doppio blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso • resistenza meccanica agli urti: 20 J (IK 10 secondo CEI EN62262) • presa marchiata IMQ.