Startseite

ILME - ILMKI 3265 EB6 PR+INT. 32A 6H 5P - KI 3265 EB6

KopierenKopieren
ILME - ILMKI 3265 EB6 PR+INT. 32A 6H 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747192620

Artikelnummer

ILMKI 3265 EB6

Herstellernummer

KI 3265 EB6

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

IB6/EB6 prese con dispositivi di blocco IP66, da parete con interruttore di blocco