ILME - ILMKI 3265 IB6 PR+FUS+INT. 32A 6H 5P - KI 3265 IB6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
8015747149105
Artikelnummer
ILMKI 3265 IB6
Herstellernummer
KI 3265 IB6
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
zylindrische Sicherung