Startseite

ILME - ILMKI 6345 IB5 PR+FUS+INT.110V 63A 5P IS - KI 6345 IB5

KopierenKopieren
ILME - ILMKI 6345 IB5 PR+FUS+INT.110V 63A 5P IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747049535

Artikelnummer

ILMKI 6345 IB5

Herstellernummer

KI 6345 IB5

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

D-Sicherung

Militärausführung:

nein

Presa con interruttore di blocco e portafusibili a tappo, in custodia isolante protetta IP55 • conforme alle norme CEI EN60309-1,-2 e -4 • custodia e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL7035 • ingresso cavi con passacavo • coperchietto a baionetta • doppio blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta e l'estrazione della spina ad interruttore chiuso • resistenza meccanica agli urti: 20 J (IK 10 secondo CEI EN62262) • con contatto pilota