Startseite

ILME - ILMKI 6363 IB5 PR+FUS+INT.220V 63A 3P 55 - KI 6363 IB5

KopierenKopieren
ILME - ILMKI 6363 IB5 PR+FUS+INT.220V 63A 3P 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747049559

Artikelnummer

ILMKI 6363 IB5

Herstellernummer

KI 6363 IB5

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

D-Sicherung

Militärausführung:

nein

Presa con interruttore di blocco e portafusibili a tappo, in custodia isolante protetta IP55 • conforme alle norme CEI EN60309-1,-2 e -4 • custodia e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL7035 • ingresso cavi con passacavo • coperchietto a baionetta • doppio blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta e l'estrazione della spina ad interruttore chiuso • resistenza meccanica agli urti: 20 J (IK 10 secondo CEI EN62262) • con contatto pilota