ILME - ILMKI 6364 EB6 PR+INT.380V 63A 4P 66 - KI 6364 EB6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747201261
Artikelnummer
ILMKI 6364 EB6
Herstellernummer
KI 6364 EB6
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
IB6/EB6 prese con dispositivi di blocco IP66, da parete con interruttore di blocco


