ILME - ILMMAP 10 LS232 CST.PA.1L.A.SP.10P.2M32 - MAP 10 LS232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Breite - 45 mm
Höhe - 47 mm
Mit Klappdeckel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747051217
Artikelnummer
ILMMAP 10 LS232
Herstellernummer
MAP 10 LS232
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Breite:
45 mm
Höhe:
47 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
custodie da parete chiusura singola con leva e sportello, alte


