Startseite

ILME - ILMMAV 06 L25 CST.MOB.1L.A.06P.M25 VERT - MAV 06 L25

KopierenKopieren
ILME - ILMMAV 06 L25 CST.MOB.1L.A.06P.M25 VERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 72 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747052085

Artikelnummer

ILMMAV 06 L25

Herstellernummer

MAV 06 L25

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Breite:

43 mm

Höhe:

72 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale, alte