ILME - ILMMAV 10 L32 CST.MOB.1L.A.10P.M32 VERT - MAV 10 L32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 43 mm
Höhe - 52 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747052214
Artikelnummer
ILMMAV 10 L32
Herstellernummer
MAV 10 L32
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
43 mm
Höhe:
52 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale, alte


