ILME - ILMMAV 16.225 CST.MOB.2L.A.16P.VER.2M25 - MAV 16.225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 43 mm
Höhe - 90.5 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747052603
Artikelnummer
ILMMAV 16.225
Herstellernummer
MAV 16.225
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
43 mm
Höhe:
90.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodia mobile per chiusura doppia


