ILME - ILMMAV 24 L32 CST.MOB.1L.A.24P.M32 VERT - MAV 24 L32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 43 mm
Höhe - 63 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747052726
Artikelnummer
ILMMAV 24 L32
Herstellernummer
MAV 24 L32
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
43 mm
Höhe:
63 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale, alte


