Startseite

ILME - ILMMHO 06 L20 CST.MOB.1L.B.06P.OR. M20 - MHO 06 L20

KopierenKopieren
ILME - ILMMHO 06 L20 CST.MOB.1L.B.06P.OR. M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 72 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747053013

Artikelnummer

ILMMHO 06 L20

Herstellernummer

MHO 06 L20

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Breite:

43 mm

Höhe:

72 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale, alte