ILME - ILMMHO 48 L50 CST.MOB.1L.48P.M50 ORIZZ. - MHO 48 L50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 79 mm
Höhe - 98 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747053839
Artikelnummer
ILMMHO 48 L50
Herstellernummer
MHO 48 L50
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
79 mm
Höhe:
98 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale, alte


