Startseite

ILME - ILMMHP 06 LS220 CST.PAR.1L.B.SP.06P.2M20 - MHP 06 LS220

KopierenKopieren
ILME - ILMMHP 06 LS220 CST.PAR.1L.B.SP.06P.2M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 53 mm

  • Mit Klappdeckel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747054157

Artikelnummer

ILMMHP 06 LS220

Herstellernummer

MHP 06 LS220

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

zweiseitig

Breite:

40 mm

Höhe:

53 mm

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello