ILME - ILMMHP 16 LS25 CST.PAR.1L.B.SPO.16P.1M25 - MHP 16 LS25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 45 mm
Höhe - 63 mm
Mit Klappdeckel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747054584
Artikelnummer
ILMMHP 16 LS25
Herstellernummer
MHP 16 LS25
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
45 mm
Höhe:
63 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello


