ILME - ILMMHV 16 L32 CST.MOB.1L.B.16P.VE.M32 - MHV 16 L32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 43 mm
Höhe - 63 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747055789
Artikelnummer
ILMMHV 16 L32
Herstellernummer
MHV 16 L32
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
43 mm
Höhe:
63 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale


