ILME - ILMMHV 32 L40 CST.MOB.1L.32P.M40 VERTIC - MHV 32 L40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 82.5 mm
Höhe - 94 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747056274
Artikelnummer
ILMMHV 32 L40
Herstellernummer
MHV 32 L40
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
82.5 mm
Höhe:
94 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale


