ILME - ILMMKA VG20 CST.ALL.MOBILE GANCI M20 - MKA VG20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Breite - 24 mm
Höhe - 51.5 mm
Schutzart (IP), montiert - IP44
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747056823
Artikelnummer
ILMMKA VG20
Herstellernummer
MKA VG20
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Breite:
24 mm
Höhe:
51.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Custodie mobili con leva in acciaio zincato, uscita verticale


