ILME - ILMMMAP 16 LS40 CST.PA.1L.A.SP.1016P.M40 - MMAP 16 LS40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 45 mm
Höhe - 81 mm
Mit Klappdeckel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747057769
Artikelnummer
ILMMMAP 16 LS40
Herstellernummer
MMAP 16 LS40
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
45 mm
Höhe:
81 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello, alte


