ILME - ILMMMO 03 L20 CST.MOB.1L.B.03P.OR.M20 - MMO 03 L20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 43 mm
Höhe - 52 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015747098816
Artikelnummer
ILMMMO 03 L20
Herstellernummer
MMO 03 L20
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
43 mm
Höhe:
52 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita orizzontale


