Startseite

ILME - ILMMMO 16 L25 CST.MOB.1L.B.1016P.OR.M25 - MMO 16 L25

KopierenKopieren
ILME - ILMMMO 16 L25 CST.MOB.1L.B.1016P.OR.M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 63 mm

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747058391

Artikelnummer

ILMMMO 16 L25

Herstellernummer

MMO 16 L25

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Breite:

43 mm

Höhe:

63 mm

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita orizzontale