Startseite

ILME - ILMMMP 03 LS20 CST.PAR.1L.B.03P.SP.M20 - MMP 03 LS20

KopierenKopieren
ILME - ILMMMP 03 LS20 CST.PAR.1L.B.03P.SP.M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 57 mm

  • Mit Klappdeckel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747058537

Artikelnummer

ILMMMP 03 LS20

Herstellernummer

MMP 03 LS20

Hersteller

ILM

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Breite:

40 mm

Höhe:

57 mm

Mit Klappdeckel:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello