Startseite

ILME - ILMPB 16002 PI PR.INCASSO 24V 16A 2P - PB 16002 PI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 10 ST

EAN

8015747082075

Artikelnummer

ILMPB 16002 PI

Herstellernummer

PB 16002 PI

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

55 mm

Bohrlochabstand horizontal:

45 mm

Bohrlochabstand vertikal:

45 mm

Flanschmaß horizontal:

55 mm

Militärausführung:

nein

Prese da incasso per uso industriale bassissima tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termpolastico autoestinguente • Prese: coperchietto a molla • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Dimensioni flangia: 55x55 mm