Startseite

ILME - ILMPB 16003 PP PR.PARETE 24V 16A 3P - PB 16003 PP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747060776

Artikelnummer

ILMPB 16003 PP

Herstellernummer

PB 16003 PP

Hersteller

ILM

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Polzahl:

3

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Prese da parete per uso industriale bassissima tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termpolastico autoestinguente • Prese: coperchietto a molla • Entrata dall'alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo) • Pg 21