ILME - ILMPB 16043 PI PR.INCASSO 100/200HZ 16A - PB 16043 PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8015747061063
Artikelnummer
ILMPB 16043 PI
Herstellernummer
PB 16043 PI
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
55 mm
Bohrlochabstand horizontal:
45 mm
Bohrlochabstand vertikal:
45 mm
Flanschmaß horizontal:
55 mm
Militärausführung:
nein



