Startseite

ILME - ILMPB 16043 PV PR.MOBILE 100/200HZ 16A 3 - PB 16043 PV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747061100

Artikelnummer

ILMPB 16043 PV

Herstellernummer

PB 16043 PV

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Prese mobili per uso industriale bassissima tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termpolastico autoestinguente • Prese: coperchietto a molla • Collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo