ILME - ILMPB 16112 SV SP.MOBILE 400-500HZ 16A - PB 16112 SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8015747061322
Artikelnummer
ILMPB 16112 SV
Herstellernummer
PB 16112 SV
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


