ILME - ILMPB 16122 PV PR.MOBILE 42V 16A 2P - PB 16122 PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015747061469
Artikelnummer
ILMPB 16122 PV
Herstellernummer
PB 16122 PV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



