ILME - ILMPB 16123 PI PR.INCASSO 42V 16A 3P - PB 16123 PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015747061520
Artikelnummer
ILMPB 16123 PI
Herstellernummer
PB 16123 PI
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
55 mm
Bohrlochabstand horizontal:
45 mm
Bohrlochabstand vertikal:
45 mm
Flanschmaß horizontal:
55 mm
Militärausführung:
nein



